text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 7773 A Inserție pătrată 1/4” Pătrat 9 x 12mm Oțel crom-vanadiu 44mm Lungime


7773 A Inserție cu acționare pătrată, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserție cu acționare pătrată, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/4", și piese de conectare de 1/4", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Cod Articol 0Y877735
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 22
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 22
Lungime totală (mm) 18
Design Montare pătrată
Izolat Nu
Înălțime 22
Lungime (mm) 43.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 4.7
Reversibil Nu
Clanță de construcție Da
Potrivit pentru biți Nu
Mâner extensibil Nu
Montaj dreptunghiular Da
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82042000
Model 7773 A

Descriere

7773 A Inserție cu acționare pătrată, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mmInserție cu acționare pătrată, pentru inserții de chei tubulare pătrate de 1/4", și piese de conectare de 1/4", cu acționare pătrată, pentru chei dinamometrice din seria Click-Torque X cu suport de 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078200001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.