text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera 7446 ESD Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4” Hex Drive 11-29in-lbs Multi-Component Grip 155mm


Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in.lbs.) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs. șurubelniță cu cuplu Wera. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii de cuplu necesare fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Cod Articol 0V002343
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 3.3
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 7446 ESD

Descriere

Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in.lbs.) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs. șurubelniță cu cuplu Wera. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii de cuplu necesare fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Numerele articolelor

Cod Articol 0V002343
EAN 4013288106995
UBB 500643596850
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074734001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.