text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7446 Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4” Hex Drive 11-29in-lbs Multi-Component Grip 155mm


Seria 7400 Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in. lbs.) cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă, 7446 x 11-29 in. lbs. șurubelniță cu cuplu Wera. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă

Cod Articol 0D877106
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 3.3
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Model 7446

Descriere

Seria 7400 Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in. lbs.) cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă, 7446 x 11-29 in. lbs. șurubelniță cu cuplu Wera. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Numerele articolelor

Cod Articol 0D877106
EAN 4013288102898
UBB 500643592222
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074711001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.