text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445/46/47 Set de șurubelnițe dinamometrice în carcasă de plastic 1/4” Hex Drive 2.5-55in-lbs 27-piese


7445/46/47 Set de șurubelnițe dinamometrice Kraftform 2.5-55.0 in.lbs., 27 piese 2x Șurubelnițe dinamometrice reglabile Kraftform Seria 7400 (2.5-29.0 in.lbs.) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs. 1x Seria 7400 Kraftform mâner pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (25.0-55.0 in. lbs.) cu mandrină Rapidaptor cu elibe

Cod Articol 2T144217
Greutate 1022
Lungime totală (mm) 260
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Ambalat la 1

Specificații

Greutate 1022
Lungime totală (mm) 260
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 27
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 24
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Marca Wera
Model 7445/46/47

Descriere

7445/46/47 Set de șurubelnițe dinamometrice Kraftform 2.5-55.0 in.lbs., 27 piese 2x Șurubelnițe dinamometrice reglabile Kraftform Seria 7400 (2.5-29.0 in.lbs.) cu mandrină rapidă Rapidaptor: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs. 1x Seria 7400 Kraftform mâner pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (25.0-55.0 in. lbs.) cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă: 7447 x 25-55 in. lbs. 9x 867/1 TZ TORX® biți: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 9x 867/1 IP TORX PLUS® biți: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm 6x 840/1 Z biți: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm Set de șurubelnițe cu cuplu Wera. Două șurubelnițe dinamometrice de înaltă precizie cu setări de cuplu variabile. O șurubelniță dinamometrică cu mâner tip pistol Kraftform pentru transferul unui cuplu deosebit de ridicat, multicomponentă pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Include un sortiment de biți într-o cutie din plastic stabilă și de înaltă calitate.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T144217
EAN 4013288161383
UBB 500643595035
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05350451001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.