Șurubelnițe de torsiune
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Șurubelnițe de torsiune
6M037265
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
Wera 7445 Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4” Hex Drive 2.5-11.5in-lbs Multi-Component Grip 155mm
Adăugați în catalog
La comandă
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
6M037265
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
155
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.2 - 1.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
155
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
0.2 - 1.3
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.5
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Da
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82041100
Model
7445
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6M037265
EAN
4013288102881
UBB
500643592065
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05074710001