text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/61/9 Set de șurubelnițe și biți dinamometrici în valiză 9 piese


7443/61/9 Set de asamblare pentru sisteme de control al presiunii în anvelope, 9 piese 1x Șurubelnițe dinamometrice Kraftform seria 7400, cu valoare prestabilită din fabrică (0,3-3,0 Nm) și mandrină rapidă Rapidaptor, dimensiunea mânerului 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Seria 7400 Kraftform mâner pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm

Cod Articol 5D204823
Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Da
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 1
Numărul total de scule 9
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 2
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 7443/61/9

Descriere

7443/61/9 Set de asamblare pentru sisteme de control al presiunii în anvelope, 9 piese 1x Șurubelnițe dinamometrice Kraftform seria 7400, cu valoare prestabilită din fabrică (0,3-3,0 Nm) și mandrină rapidă Rapidaptor, dimensiunea mânerului 105 mm: 7461 x 1. 2 Nm x 1,2-3,0 Nm 1x Seria 7400 Kraftform mâner pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu mandrină Rapidaptor cu eliberare rapidă: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x 300 TX TORX® Indicator de cuplu: TX 10 x 1,4 Nm 1x 870/1 Adaptor: 1/4", x 25 mm 2x 790 A/50 Nut Spinner Socket: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 TORX® HF biți cu funcție de fixare: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Suport valvă: 32 x 70 mmSet de scule din 9 piese pentru asamblarea și dezasamblarea corectă a sistemelor de control al presiunii în anvelope. Vine cu tehnologie de cuplu pentru strângerea controlată a șuruburilor. Unealtă de mână cu mâner Kraftform multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și lucru ergonomic. Două unelte prestabilite pentru conectarea piuliței de racordare cu șurubul și pentru fixarea componentei senzorului pe supapă. Un mâner pistol Kraftform reglabil pentru valori de cuplu cuprinse între 4,0 și 8,8 Nm. Două biți TX cu funcție de fixare, adaptor pentru prize, două prize plus un cărucior pentru supape (pentru aplicații de până la 4,5 Nm). Potrivit pentru controlul anvelopelor, sisteme de ex. Schrader®, Alligator®, VDO®.

Numerele articolelor

Cod Articol 5D204823
EAN 4013288168818
UBB 500634177082
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05074745001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.