Șurubelnițe de torsiune
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Șurubelnițe de torsiune
9H291412
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
Wera 7441 ESD șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4” Hex Drive 1.2-3Nm Multi-Component Grip 155mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9H291412
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
155
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
1.2 - 3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Lungime totală (mm)
155
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
1.2 - 3
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
0.1
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Da
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Codul mărfurilor
82054000
Model
7441 ESD
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9H291412
EAN
4013288106971
UBB
500643596025
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05074731001