text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7440/41/42 KOFFER


Artikelnummer 7U865890
Ambalaj Caz
Greutate 1145
Lungime totală (mm) 255
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.3 - 6
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Ambalaj Caz
Greutate 1145
Lungime totală (mm) 255
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.3 - 6
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 27
Număr de biți Torx 18
Număr total de biți 24
Cu suport magnetic Nu
Număr de fișiere 0
Număr de biți hexagonali 6
Număr de instrumente de măsurare 0
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 24
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Model cu șurubelniță Da
Cu clichet pentru biți Nu
Cu mâner de mână Da
Cu scară Da
Marca Wera
Codul mărfurilor 82079030
Model 7440/41
Type Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer 7U865890
EAN 4013288113924
UBB 500643594871
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05074739001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.