text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7435 Șurubelniță dinamometrică reglabilă ESD 0.1-0.34Nm Multi-Component Grip 142mm


Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (0,1-1,0 Nm), 7435 ESD x 0,10-0,34 NmWera șurubelniță cu cuplu. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare a scării ușor de citit.

Cod Articol 3Z761513
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 142
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 142
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.1 - 0.34
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.015
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 7435 ESD

Descriere

Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (0,1-1,0 Nm), 7435 ESD x 0,10-0,34 NmWera șurubelniță cu cuplu. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare a scării ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu un acționare Halfmoon de 4 mm (Wera seria 9) și un acționare HIOS de 4 mm (Wera seria 21).

Numerele articolelor

Cod Articol 3Z761513
EAN 4013288179036
UBB 500643596280
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074786001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.