text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4” Hex Drive 0.1-0.34Nm Multi-Component Grip 142mm


Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (0,1-3,0 Nm) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera șurubelniță cu cuplu. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelt

Cod Articol 7C193138
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 142
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 142
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.1 - 0.34
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.015
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 7430 ESD

Descriere

Seria 7400 ESD Kraftform șurubelnițe cu cuplu reglabil (0,1-3,0 Nm) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 NmWera șurubelniță cu cuplu. Protecție fiabilă împotriva energiei electrostatice și a daunelor asociate. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale. Valoare a scării ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Numerele articolelor

Cod Articol 7C193138
EAN 4013288179159
UBB 500643595290
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074780001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.