text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Seria 7400 Kraftform cu mâner tip pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 NmȘurubelniță cu cuplu de tip Wera. Mâner pistol Kraftform pentru transfer deosebit de ridicat al cuplului, multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Opțiune variabilă

Cod Articol 8U747980
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 3 - 6
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca WERA
Model 7442

Descriere

Seria 7400 Kraftform cu mâner tip pistol, șurubelnițe cu cuplu reglabil (3,0-8,8 Nm) cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 NmȘurubelniță cu cuplu de tip Wera. Mâner pistol Kraftform pentru transfer deosebit de ridicat al cuplului, multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Opțiune variabilă de setare a cuplului cu cea mai mare precizie. Reglare simplă a valorii de cuplu necesare fără unelte speciale. Valoare pe scală ușor de citit. Tehnologie de eliberare rapidă Rapidaptor pentru schimbarea rapidă a biților. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor gripate. Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru, fiind în același timp ușor de ținut pe mână. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Numerele articolelor

Cod Articol 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05074702001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.