text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 6K-BIT SET MAGN 869/4 M SET


869/4 M Set A SB, 8 bucăți 8x 869/4 M Set de piulițe, magnetic: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81595.000.001
Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 8
Numărul total de scule 8
Număr total de biți 8
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Bag
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 8
Numărul total de scule 8
Număr total de biți 8
Cu suport magnetic Da
Număr de biți hexagonali 8
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 323
Codul mărfurilor 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Descriere

869/4 M Set A SB, 8 bucăți 8x 869/4 M Set de piulițe, magnetic: 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm, 3/8",x50 mmSet de piulițe metrice pentru șuruburi cu cap hexagonal. Magnet permanent puternic. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81595.000.001
EAN 4013288144584
UBB 500627648115
UNSPSC 27112836
Nr. articol producător 05073495001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.