text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 68 1+2


68 Lamă combinată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 175 mmLamă combinată pentru mânere Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Cod Articol 3M620221
Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 175
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6
Cu două fețe Da
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Wera
Model 68
Type Square Combination Blade

Descriere

68 Lamă combinată pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 175 mmLamă combinată pentru mânere Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Numerele articolelor

Cod Articol 3M620221
EAN 4013288100061
UBB 500643292419
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05002980001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.