Chei reglabile
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
3E707426
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
Wera 6004 Joker XXL Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 322mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
3E707426
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
32
Dimensiunea cheii mari (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
41
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
32
Dimensiunea cheii mari (mm)
32
Cheie de dimensiuni mici (mm)
24
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
7
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
Alte
Lățimea capului mică (mm)
30
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Poziția fălcii (°)
30
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
6004 Joker XXL
Type
Adjustable Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
6004 Cheie Joker XXL cu reglare automată, 24-32 x 15/16-1 1/4", x 322 mmMulți utilizatori doresc să aibă o unealtă universală de înșurubare cu o gamă cât mai largă de aplicații. Aceasta ar trebui să fie o singură unealtă pentru mai multe dimensiuni metrice și imperiale. Ar trebui să se adapteze automat la diferitele dimensiuni ale șuruburilor. Ar trebui să fie sigur de apucat fără a deteriora nimic și ar trebui să permită viteze de lucru ridicate. Cu fălcile sale continue și paralele, Joker 6004 înlocuiește mai multe dimensiuni de chei simple. Dimensiunea necesară este setată automat și continuu atunci când se atașează unealta la șurubul sau șurubul hexagonal. Mecanismul de pârghie integrat prinde în siguranță șurubul hexagonal sau bolțul între fălci, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare sau deteriorare. Funcția de clichet asigură o înșurubare rapidă și consistentă fără a scoate unealta. Prin utilizarea prismelor dreptunghiulare cu lățimea colțului, se poate obține un unghi de pivotare înapoi de numai 30°. Designul cu un singur braț, împreună cu funcția de clichet și prisma cu lățimea colțului, face posibilă lucrul chiar și în spații restrânse. Joker 6004 reglabil este unealta universală de înșurubare. Autoreglare. Prindere. Întindere.
Numerele articolelor
Cod Articol
3E707426
EAN
4013288214713
UBB
500711204270
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05020102001