Chei fixe deschise duble
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
Chei de mână
Chei fixe deschise
Chei fixe deschise duble
0L035548
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
Wera 6002 Joker Open End Wrench 27mm Chrome Plated 280mm Length
Adăugați în catalog
Cod Articol
0L035548
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
280
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
27
Cheie de dimensiuni mici (mm)
24
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
280
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
27
Cheie de dimensiuni mici (mm)
24
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
1
Înălțimea capului mare (mm)
11
Dimensiunea mică a cheii (inch)
Alte
Cheie de dimensiuni mari (inch)
Alte
Lățimea capului mică (mm)
51
Lățimea capului mare (mm)
60
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Model cu cheie în unghi drept
Nu
Mâner conic
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
6002 Joker Cheie dublă cu capăt deschis, 24 x 27 x 280 mmCheie dublă metrică de înaltă calitate de la Wera: Tot ce poate face o cheie și mult mai mult. Mai rapidă, mai bună, mai frumoasă. Un adevărat Joker! Noua generație de chei duble cu capăt deschis. Pentru capete hexagonale de șuruburi și bolțuri. Cu funcție de prindere printr-o placă metalică în capătul deschis, care reduce riscul de a pierde șuruburi și prize. Cu dinții săi foarte duri, placa metalică interschimbabilă din capătul deschis fixează șuruburile și soclurile și reduce riscul de alunecare. Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea de cupluri mari. Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu șurubul sau bolțul și reduce astfel riscul de alunecare. Un unghi de întoarcere de numai 30° evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării. Geometria specială de forjă permite o transmisie ridicată a cuplului și o rigiditate ridicată la încovoiere. Fabricată din oțel crom-molibden de înaltă performanță, cu acoperire din nichel-crom pentru protecție ridicată împotriva coroziunii. Cu identificator de scule Simplificare: coduri de culori în funcție de mărime.
Numerele articolelor
Cod Articol
0L035548
EAN
4013288212788
UBB
500711209485
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
05020262001