text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm

Cod Articol 8P834908
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 132
Dimensiune (TX) 6
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 132
Dimensiune (TX) 6
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere 2-componente
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 467
Type Torx Screwdriver

Descriere

467 TORX® HF Șurubelniță cu mâner în T cu funcție de fixare, TX 6 x 100 mmȘurubelnițe cu mâner în T: Forma ideală a mânerului permite transmiterea unor momente de strângere și slăbire deosebit de mari. Forma ergonomică a mânerului umple bine bila mâinii, degetele se așează în siguranță în mânerele încastrate și rotunjite ușor. Întreaga mână vine în contact cu mânerul și sunt evitate pierderile prin frecare între mână și mâner. Cu funcție de fixare pentru a menține șurubul TORX® în siguranță pe unealtă. Tratament special al suprafeței pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și precizie optimă de montare în șurub.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P834908
EAN 4013288208217
UBB 500711193044
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023367001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.