Șurubelnițe
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
1S605779
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
WERA 395 HO 13X80
Adăugați în catalog
Cod Articol
1S605779
Design
Mâner
Flexibil
Nu
Lățimea cheii (mm)
13
Lungime totală (mm)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Mâner
Flexibil
Nu
Lățimea cheii (mm)
13
Lungime totală (mm)
202
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
90
Forma lamei
Rundă
Magnetic
Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale
Da
Mâner de material
Alte
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Adâncimea cheii (mm)
90
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Wera
Type
Nut Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
395 HO Șurubelniță pentru piulițe, 13 x 90 mmȘurubelniță pentru piulițe cu inserție Wera premium cu ax gol pentru înșurubarea pe tije filetate, deoarece numai așa tija filetată poate pătrunde prin șurub în axul gol al șurubelniței. Mâner Kraftform multicomponent pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze de lucru ridicate, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Cu protecție anti-rulare hexagonală împotriva rostogolirii. Mânere marcate pentru identificarea și sortarea ușoară a sculelor. Pentru șuruburi hexagonale externe.
Numerele articolelor
Cod Articol
1S605779
EAN
4013288108357
UBB
500643216020
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
05029466001