text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 Șurubelniță 15mm Hex 125mm Lamă Multi-Component Grip 237mm


395 Șurubelniță, 15 x 125 mmȘurubelniță de înaltă calitate de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Elementul hexagonal anti-rulare previne rostogolirea, iar

Cod Articol 1F685207
Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime totală (mm) 237
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mâner
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 15
Lungime totală (mm) 237
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 125
Forma lamei Rundă
Magnetic Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 395

Descriere

395 Șurubelniță, 15 x 125 mmȘurubelniță de înaltă calitate de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze mari de lucru și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Elementul hexagonal anti-rulare previne rostogolirea, iar marcajele mânerului simplifică găsirea și sortarea sculei, pentru șuruburi cu cap hexagonal.

Numerele articolelor

Cod Articol 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05029450001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.