text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 392 Șurubelniță cu suport pentru biți cu arbore flexibil 1/4” Hex cu prindere ergonomică 177mm cu tijă 275mm


392 Șurubelniță cu ax flexibil, 1/4", x 177 mmSuport de biți de înaltă calitate cu ax flexibil de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Livrat cu mandrină

Cod Articol 7I330369
Lungimea lamei (mm)
Izolat Da
Flexibil Nu
Dimensiune Alte
Greutate 129
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 177
Izolat Da
Flexibil Nu
Dimensiune Alte
Greutate 129
Magnetic Da
Mâner în T Nu
Design de prindere Alte
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Cu protecție antiruliu Da
Marca Wera
Model 392

Descriere

392 Șurubelniță cu ax flexibil, 1/4", x 177 mmSuport de biți de înaltă calitate cu ax flexibil de la Wera. Mâner Kraftform multi-component pentru viteze de lucru ridicate și înșurubare deosebit de ergonomică. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Livrat cu mandrină cu eliberare rapidă pentru schimbarea rapidă a biților și caracteristică hexagonală anti-rulare care previne orice rulare. Potrivit pentru introducerea de biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028160001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.