text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3867/1 TS SB Set șurubelnițe Torx TX20 1/4” Hex 25mm


3867/1 TS SB Piesă TORX®, inox, TX 20 x 25 mmPiesă de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura premat

Cod Articol 6K346555
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 20
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 3867/1 TS TORX SB

Descriere

3867/1 TS SB Piesă TORX®, inox, TX 20 x 25 mmPiesă de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi TORX® încastrate. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. Vin cu zonă de torsiune: Vârfurile Torsion preiau vârfurile de cuplu și le absorb în zona Torsion. Acest lucru previne uzura prematură și prelungește durata de viață a bitului. hexagon, potrivit pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6K346555
EAN 4013288117694
UBB 500643268419
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073622001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.