text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3816 R Bit Screwdriver 1/4” Quick Change Ergonomic Grip 119mm


3816 R Șurubelniță Bitholding cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, inox, 1/4", x 119 mmSuport de înaltă calitate pentru biți din oțel inoxidabil, astfel încât să se evite formarea ruginii străine. Mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a avea nevoie de unelte speciale. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă

Cod Articol 6Y138960
Flexibil Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 1

Specificații

Flexibil Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Magnetic Nu
Mâner în T Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marca Wera
Model 3816 R

Descriere

3816 R Șurubelniță Bitholding cu mandrină cu eliberare rapidă Rapidaptor, inox, 1/4", x 119 mmSuport de înaltă calitate pentru biți din oțel inoxidabil, astfel încât să se evite formarea ruginii străine. Mandrina cu eliberare rapidă Rapidaptor permite schimbarea rapidă a biților fără a avea nevoie de unelte speciale. Mâner Kraftform Plus pentru o muncă plăcută, ergonomică, care face ca bășicile și calusurile să facă parte din trecut. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Potrivit pentru biți cu cap hexagonal conform DIN ISO 1173-C 6.3 și E 6.3 (ISO 1173).

Numerele articolelor

Cod Articol 6Y138960
EAN 4013288127570
UBB 500643264863
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05051465001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.