text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3800/4 Bit de șurubelniță cu fantă 1 x 5,5mm 1/4” Hex 89mm


3800/4 Bits, inox, 1 x 5,5 x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu fantă. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 7Q010340
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 5.5
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 5.5
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea lamei (mm) 5.5
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Model 3800/4

Descriere

3800/4 Bits, inox, 1 x 5,5 x 89 mmBits de înaltă calitate din oțel inoxidabil pentru șuruburi cu fantă. Wera stainless sunt fabricate din oțel inoxidabil care previne formarea ruginei străine inestetice. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071080001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.