text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Șurubelniță cu soclu pătrat SQ1 200mm Lamă Multi-Component Grip 298mm


368 Șurubelniță pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 200 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Sistemul de coduri de culori permite utilizatorului să găsească și să identifice rapid dimensiunea necesară. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Vârful Wera Black Point oferă protec

Cod Articol 7V913288
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 4.5
Forma lamei Rundă
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 4.5
Forma lamei Rundă
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 368

Descriere

368 Șurubelniță pentru șuruburi cu cap pătrat, # 1 x 200 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Sistemul de coduri de culori permite utilizatorului să găsească și să identifice rapid dimensiunea necesară. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Vârful Wera Black Point oferă protecție optimizată împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.

Numerele articolelor

Cod Articol 7V913288
EAN 4013288028754
UBB 500643210403
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05117683001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.