text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Torx Plus Șurubelniță IP25 100mm Lamă Ergonomic Grip 205mm


367 Șurubelniță TORX PLUS® pentru șuruburi TORX PLUS®, 25 IP x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate de la Wera. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile ",normale", TORX®, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub este realizată prin utilizarea unui design de profil eliptic și nu circular. Acest lucru

Cod Articol 2G806225
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 205
Dimensiune (TX) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 5
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 367 TORX PLUS

Descriere

367 Șurubelniță TORX PLUS® pentru șuruburi TORX PLUS®, 25 IP x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate de la Wera. Profil TORX PLUS®: în comparație cu profilurile ",normale", TORX®, mărirea celor 6 flancuri de transfer al cuplului între unealtă și șurub este realizată prin utilizarea unui design de profil eliptic și nu circular. Acest lucru înseamnă că puterea aplicată la fixare este răspândită pe o suprafață mai mare. Se transferă un cuplu mai mare, iar durata de viață a șurubului și a sculei este, de asemenea, îmbunătățită. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă rapidă și comodă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii. Caracteristica hexagonală non-roll previne orice rulare enervantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 2G806225
EAN 4013288040169
UBB 500643209439
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028037001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.