367 Șurubelniță TORX® BO pentru șuruburi TORX® inviolabile, TX 9 x 60 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate. Mâner Kraftform multicomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Șuruburile TORX® BO au un știft proeminent în profilul lor de acționare. Acest lucru previne orice slăbire neautorizată, deoarece uneltele hexagonale ",normale", nu pot mișca aceste șuruburi. Numai uneltele TORX® BO speciale au un orificiu care poate aluneca peste știft. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.