text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

WERA 367 TORX BO 30X115MM


High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Cod Articol 7S461889
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 220
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 115
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 220
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 115
Cu orificiu de găurire Da
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Descriere

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 7S461889
EAN 4013288025913
UBB 500643204489
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05138265001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.