text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Torx Screwdriver TX10 80mm Blade Ergonomic Grip


367 SB Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 10 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și delicat. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întă

Cod Articol 7D189558
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 161
Dimensiune (TX) 10
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 367 SB

Descriere

367 SB Șurubelniță pentru șuruburi TORX®, TX 10 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și delicat. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțare a dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100060001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.