text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Wera 367 HF Torx Screwdriver TX30 115mm Blade Ergonomic Grip 220mm


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Cod Articol 9E271100
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 220
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 115
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 220
Dimensiune (TX) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 115
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 367 TORX HF

Descriere

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E271100
EAN 4013288100740
UBB 500643206203
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028055001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.