text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Torx Șurubelniță TX27 300mm Lamă Ergonomic Grip 405mm


367 Șurubelniță TORX® HF cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®, TX 27 x 300 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă rapidă și lină. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Cu funcție de prindere: Forț

Cod Articol 5W769405
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 405
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 300
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime totală (mm) 405
Dimensiune (TX) 27
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 300
Cu orificiu de găurire Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 367 TORX HF

Descriere

367 Șurubelniță TORX® HF cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®, TX 27 x 300 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă rapidă și lină. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Cu funcție de prindere: Forța de prindere rezultată din tensiunea de prindere dintre vârf și profilul șurubului menține șuruburile în siguranță pe unealtă. Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă. Mânere marcate pentru identificarea și sortarea ușoară a sculelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W769405
EAN 4013288138392
UBB 500643207458
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028072001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.