text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/7 Set șurubelnițe Torx 7 piese


367/7 TORX® HF Kraftform Plus Set de șurubelnițe cu funcție de fixare și suport, 7 piese 7x 367 TORX® HF Șurubelniță cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7 piese set de șurubelnițe pentru șuruburi TORX®. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid ș

Cod Articol 1X594222
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 7
Numărul total de scule 7
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Marca Wera
Model 367/7

Descriere

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Set de șurubelnițe cu funcție de fixare și suport, 7 piese 7x 367 TORX® HF Șurubelniță cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm7 piese set de șurubelnițe pentru șuruburi TORX®. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Prevăzută cu funcție de fixare: forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin în siguranță șurubul pe unealtă. Funcția anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.

Numerele articolelor

Cod Articol 1X594222
EAN 4013288118226
UBB 500643206872
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05223161001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.