367/6 TORX® HF Kraftform Plus Set de șurubelnițe cu funcție de fixare și suport, 6 bucăți 6x 367 TORX® HF Șurubelniță cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm6 piese set șurubelniță pentru șuruburi TORX®. Mâner Kraftform multi-component pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Kraftform Plus: zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Funcție de prindere: forțele de prindere rezultate din presiunea de contact dintre vârful de acționare și profilul șurubului mențin șurubul în siguranță pe unealtă. Funcția anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Marcaje pe mâner pentru găsirea și sortarea simplificată a sculei.