text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

WERA 367/6 TORX BO 6-DELIG.


6-piece screwdriver set with Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool. Includes a practical rack for tidy storage of the screwdrivers

Cod Articol 5I880757
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Model 367/6
Type Screwdriver Set

Descriere

6-piece screwdriver set with Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the "normal" hex tools cannot move these screws. Only special TORX® BO tools have a bore hole which can slip over the pin. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool. Includes a practical rack for tidy storage of the screwdrivers

Numerele articolelor

Cod Articol 5I880757
EAN 4013288028907
UBB 500643293813
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05138250001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.