text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK Șurubelniță Pozidriv PZ0 60mm Lamă Ergonomic Grip 141mm


355 SK PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 0 x 60 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate cu lamă hexagonală. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului pentru o muncă rapidă și fără oboseală. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și

Cod Articol 4H702011
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 0
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 60
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 0
Lungime totală (mm) 141
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Hexagon
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 355 SK

Descriere

355 SK PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 0 x 60 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate cu lamă hexagonală. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului pentru o muncă rapidă și fără oboseală. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profile și ștampilă de mărime - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4H702011
EAN 4013288108180
UBB 500643200008
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05009340001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.