text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 PZ SB Șurubelniță Pozidriv PZ1 cu lamă de 80mm Multi-Component Grip


355 PZ SB Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus de la Wera. Zone cu mâner dur pentru viteze mari de lucru, zone cu mâner moale pentru un transfer ridicat al cuplului și pentru o muncă rapidă și lină. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",

Cod Articol 4D843667
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 355 SB

Descriere

355 PZ SB Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus de la Wera. Zone cu mâner dur pentru viteze mari de lucru, zone cu mâner moale pentru un transfer ridicat al cuplului și pentru o muncă rapidă și lină. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt rugozitate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4D843667
EAN 4013288181299
UBB 500643199606
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100056001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.