text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK Șurubelniță Phillips PH2 100mm Lamă Ergonomic Grip 205mm


350 SK PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 2 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate cu lamă hexagonală. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului pentru o muncă rapidă și fără oboseală. Vine cu bolter pentru a permite aplicarea unui cuplu mai mare. Wera Laserti

Cod Articol 0M518830
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 2
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 100
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 205
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Hexagon
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 10
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 350 SK

Descriere

350 SK PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 2 x 100 mmȘurubelniță Kraftform Plus de înaltă calitate cu lamă hexagonală. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului pentru o muncă rapidă și fără oboseală. Vine cu bolter pentru a permite aplicarea unui cuplu mai mare. Wera Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0M518830
EAN 4013288108142
UBB 500643196891
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05008752001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.