text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 Phillips Screwdriver PH3 25mm Blade Length 2-Component Handle 79mm

Cod Articol 1A538195
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3

Specificații

Lungimea lamei (mm) 25
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 79
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6.2
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descriere

350 PH Phillips-head Șurubelniță pentru butuc/carburator, PH 3 x 25 mmȘurubelniță deosebit de mică cu lamă scurtă pentru zone greu accesibile. Mânerul Kraftform bicomponent cu combinația sa practică de zone dure și moi permite o prindere fermă și o muncă precisă. Lamele au toate avantajele tehnologiei Wera pentru biți. Tratarea specială a suprafeței lamelor pentru protecție ridicată împotriva coroziunii și precizie optimă de montare în șurub. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a vârfurilor la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 1A538195
EAN 4013288212184
UBB 500711200054
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05008852001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.