text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 PH SB Phillips Screwdriver PH1 80mm Blade Multi-Component Grip


350 PH SB Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șu

Cod Articol 4P361660
Lungimea lamei (mm)
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Nu
Dimensiune 1
Lungime totală (mm) 178
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Model 350 SB

Descriere

350 PH SB Șurubelniță pentru șuruburi Phillips, PH 1 x 80 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperizate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului, iar alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4P361660
EAN 4013288181336
UBB 500643196065
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100051001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.