text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 SB Șurubelniță cu fantă 0.8 x 4mm 100mm Lamă Ergonomic Grip


335 SB Șurubelniță cu fantă, 0,8 x 4 x 100 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, care evită bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplu

Cod Articol 9C494983
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 198
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 198
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 4
Grosimea lamei (mm) 0.8
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 335 SB

Descriere

335 SB Șurubelniță cu fantă, 0,8 x 4 x 100 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, care evită bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperizate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare . Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 9C494983
EAN 4013288181251
UBB 500643194086
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100043001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.