text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

WERA 335/350/355/6 6PC

La comandă

335/350/355/6 Set șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip și suport, 6 piese 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mmSet de șurubelnițe din 6 piese cu mâner Kraftform Plus pentru lucru plăcut, ergonomic, care previne apariția bășicilor și a calusurilor. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Cod Articol 2D170655
Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Box
Set de mecanic de încălzire + sanitar Nu
Set de electrician Nu
Număr de burghie de ghidare 0
Număr de chei cu furcă 0
Număr de bormașini pentru lemn 0
Număr de burghie spiralate HSS 0
Număr de mașini de tăiat cabluri 0
Număr de scule coaxiale 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de ferăstraie pentru găuri 0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică 0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură 0
Număr de chei cu inel 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 2
Număr de inserții pentru socluri 0
Număr de chei cu soclu 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Număr de burghie în trepte 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 6
Număr de fișiere 0
Număr de instrumente de măsurare 0
Design de prindere Alte
Număr de clești 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei hexagonale 0
Număr de chei reglabile 0
Număr de inserții de biți 0
Număr de instrumente de testare 0
Număr de chei cu clichet 0
Număr de bare Tommy 0
Număr de dălți și pumnițe 0
Număr de ciocane 0
Număr de scule multifuncționale 0
Număr de ferăstraie 0
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Screwdriver Set

Descriere

335/350/355/6 Set șurubelnițe Kraftform Plus Lasertip și suport, 6 piese 2x 350 PH Șurubelniță pentru șuruburi Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mmSet de șurubelnițe din 6 piese cu mâner Kraftform Plus pentru lucru plăcut, ergonomic, care previne apariția bășicilor și a calusurilor. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului. Vârful Lasertip mușcă literalmente din capul șurubului și previne astfel orice alunecare din capul șurubului. ",Take it easy", Tool Finder: cod de culori în funcție de profil și dimensiune. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rulare deranjantă la locul de muncă. Include un suport practic pentru depozitarea ordonată a șurubelnițelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 2D170655
EAN 4013288041616
UBB 500643293243
UNSPSC 27111728
Nr. articol producător 05105622001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.