text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Șurubelniță cu fantă 0.5 x 3mm 200mm Lamă Ergonomic Grip 281mm


335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,5 x 3 x 200 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridica

Cod Articol 2F343511
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 281
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 281
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 3
Grosimea lamei (mm) 0.5
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 335

Descriere

335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,5 x 3 x 200 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțare de dimensiune - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 2F343511
EAN 4013288107992
UBB 500643193419
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05008009001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.