text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Șurubelniță cu fantă 0.4 x 2mm 60mm Lamă Ergonomic Grip 130mm


335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2 x 60 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat a

Cod Articol 0B053773
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 130
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 130
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 60
Lățimea lamei (mm) 2
Grosimea lamei (mm) 0.4
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2.5
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 335

Descriere

335 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,4 x 2 x 60 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus cu lamă de electrician&apos,s. Mâner Kraftform Plus multicomponent pentru înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. ",Take it easy", Căutător de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștanțare a dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B053773
EAN 4013288039996
UBB 500643193096
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05008006001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.