text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.8X4.5X90


334 SK Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4,5 x 90 mmȘurubelnițe Kraftform Plus de înaltă calitate cu lame hexagonale. Mâner multi-component Kraftform Plus. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Vârfuri cu vârf laser: suprafață aspră microscopic care se fixează ferm în ca

Cod Articol 0W616661
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 188
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 188
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 90
Lățimea lamei (mm) 4.5
Grosimea lamei (mm) 0.8
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Hexagon
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 4.5
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 8
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Descriere

334 SK Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 0,8 x 4,5 x 90 mmȘurubelnițe Kraftform Plus de înaltă calitate cu lame hexagonale. Mâner multi-component Kraftform Plus. Zone de prindere dure pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură transferul unui cuplu ridicat. Vârfuri cu vârf laser: suprafață aspră microscopic care se fixează ferm în capul șurubului. Acest lucru înseamnă mai puține alunecări și mai puțină presiune de contact necesară. Vine cu bolț pentru a permite aplicarea unui cuplu mai mare. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profiluri și ștampilă de dimensiune - pentru accesarea simplă și rapidă a sculei necesare. Caracteristica hexagonală anti-rulare previne orice rostogolire la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 0W616661
EAN 4013288108050
UBB 500643191843
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05007672001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.