text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


Numer artykułu 7I559912
Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 230
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 230
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.6
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Hexagon
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 3.5
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 4
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Kod towaru 82054000
O (max.) 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05007670001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.