text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SB Șurubelniță cu fantă 1.2 x 8mm 175mm Lamă Ergonomic Grip


334 SB Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1,2 x 8 x 175 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile ș

Cod Articol 4K428102
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 287
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 287
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 175
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 7
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 334 SB

Descriere

334 SB Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1,2 x 8 x 175 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperizate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4K428102
EAN 4013288181220
UBB 500643191272
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05100031001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.