text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Șurubelniță cu fantă 1 x 6mm Lamă 150mm Grip ergonomic 255mm


334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1 x 6 x 150 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubeln

Cod Articol 3K086458
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 255
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 255
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 150
Lățimea lamei (mm) 6
Grosimea lamei (mm) 1
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 6
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 334

Descriere

334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1 x 6 x 150 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperizate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului, iar alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", Găsitor de scule cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală evită rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 3K086458
EAN 4013288102553
UBB 500643190449
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05340330001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.