text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Wera 334 Șurubelniță cu fantă 1.2 x 6.5mm 200mm Lamă Grip Ergonomic 305mm


334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1,2 x 6,5 x 200 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șu

Cod Articol 7K842215
Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 305
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Dreapta
Izolat Nu
Lungime totală (mm) 305
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 200
Lățimea lamei (mm) 6.5
Grosimea lamei (mm) 1.2
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 7
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Wera
Model 334

Descriere

334 Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, 1,2 x 6,5 x 200 mmȘurubelniță premium Kraftform Plus. Mâner multi-component Kraftform Plus pentru o înșurubare ergonomică confortabilă, evitând bășicile și calusurile. Zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer ridicat al cuplului. Vârfurile șurubelnițelor Wera Lasertip sunt asperizate microscopic cu raze laser. Această suprafață aspră ",mușcă", în capul șurubului și alunecarea neintenționată este un lucru al trecutului. ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de profil și ștampilarea dimensiunii - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Protecția anti-rulare hexagonală previne rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 7K842215
EAN 4013288108012
UBB 500643190696
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05007621001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.