text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

WERA 300 TX TX 8X65 - 1.2 NM


300 TX TORX® Indicator de cuplu, TX 8 x 1,2 NmWera șurubelniță dinamometrică cu cuplu fix pentru șuruburi TORX® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Cod Articol 0X119368
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 1.2
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T8

Descriere

300 TX TORX® Indicator de cuplu, TX 8 x 1,2 NmWera șurubelniță dinamometrică cu cuplu fix pentru șuruburi TORX® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Numerele articolelor

Cod Articol 0X119368
EAN 4013288093349
UBB 500643621849
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05027932001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.