text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 6X65 - 0.9 NM


300 TX TORX® Indicator de cuplu, TX 6 x 0,6 NmWera șurubelniță dinamometrică cu cuplu fix pentru șuruburi TORX® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru

Cod Articol 8N123831
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.6 - 0.6
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T6

Descriere

300 TX TORX® Indicator de cuplu, TX 6 x 0,6 NmWera șurubelniță dinamometrică cu cuplu fix pentru șuruburi TORX® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Numerele articolelor

Cod Articol 8N123831
EAN 4013288093325
UBB 500643621435
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05027930001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.