text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 TX TX 15X65 - 3 NM


Artikelnummer 5T636451
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 3 - 3
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 3 - 3
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Codul mărfurilor 82054000
Type Torx Torque Indicator Screwdriver T15

Artikelnummers

Artikelnummer 5T636451
EAN 4013288093363
UBB 500643622425
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05027935001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.