text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 15 IPX65 - 3 NM


300 IP TORX PLUS® Indicator de cuplu, 15 IP x 3,0 NmWera șurubelniță cu cuplu fix pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru vit

Cod Articol 7L469990
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 3 - 3
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Nu
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP15

Descriere

300 IP TORX PLUS® Indicator de cuplu, 15 IP x 3,0 NmWera șurubelniță cu cuplu fix pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Numerele articolelor

Cod Articol 7L469990
EAN 4013288093424
UBB 500643621278
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028045001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.